LEGRAND - LEG092022 PLEXO SCATOLA DERIVAZION - 092022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Universale
Per diametro del tubo - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3414971780378
Codice prodotto
LEG092022
Cod. produttore
092022
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Universale
Per diametro del tubo:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
7
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
121 mm
Larghezza:
121 mm
Profondità:
60 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Chiusura a baionetta
Colabile:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...40 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


