Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 21...35 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4...9 mm
Materiale: Metallo
Corrente nominale In: 15 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 56 mm
Colore: Bianco
Profondità: 50 mm
Larghezza: 105 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 15 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Giunzione articolata verticale: no