Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di collegamento: Raccordo a vite
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Lunghezza: 94 mm
Profondità: 36 mm
Larghezza: 59 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 20 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 29 mm