LEGRAND - LEG013416 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-16A C/SE - 013416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539617
Codice prodotto
LEG013416
Cod. produttore
013416
Produttore
BTI
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 16 A. Con segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100kA