Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Metodo di indurimento: Freddo
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 75 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 16...19 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 534.7 mm
Altezza: 136.9 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 16...19 mm
Materiale: Metallo
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A