pagina iniziale

LEGRAND - LEG348051 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X25 304X - 348051

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348051 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X25 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Forma del profilo - Forma C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5248 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561342408

Codice prodotto

LEG348051

Cod. produttore

348051

Produttore

BTI

Larghezza:

75 mm

Altezza:

25 mm

Forma del profilo:

Forma C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

1456 mm²

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND