pagina iniziale

LEGRAND - LEG84106 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84106

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84106 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 16...19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561125513

Codice prodotto

LEG84106

Cod. produttore

84106

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

16...19 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Antiurto:

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: G3/4;

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND