pagina iniziale

LEGRAND - LEG035070 CASSETTA PC-155X110X74 LISCIA IP66 - 035070

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060350703

Codice prodotto

LEG035070

Cod. produttore

035070

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

155 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

74 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND