pagina iniziale

LEGRAND - LEG348033 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 EZ - 348033

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348033 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9940 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561611887

Codice prodotto

LEG348033

Cod. produttore

348033

Produttore

BTI

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

7949 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND