Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 52 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 24...24 mm
Tipologia: Verticale
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 52 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale