pagina iniziale

LEGRAND - LEG485659 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X100 GP - 485659

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG485659 P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X100 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972143981

Codice prodotto

LEG485659

Cod. produttore

485659

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND