Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Altezza della piastra: 80 mm
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Larghezza della piastra: 170 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 29...29 mm
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm