LEGRAND - LEG348519 F31-SUPPORTO UNIVERSALE Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della piastra - 80 mm
Larghezza della piastra - 170 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8009561382589
Codice prodotto
LEG348519
Cod. produttore
348519
Produttore
BTI
Altezza della piastra
80 mm
Larghezza della piastra
170 mm
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Supporto scatola/guaina universale. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Supporto per il montaggio di scatole di derivazione e raccordi per la derivazione con guaine.