pagina iniziale

LEGRAND - LEG666913 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D8 M12 NERO - 666913

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Senza filettatura

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561597631

Codice prodotto

LEG666913

Cod. produttore

666913

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 8mm. Filettatura M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND