Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 65 mm
Larghezza: 105 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 462 mm
Altezza: 93 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...21 mm
Materiale: Metallo
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 90 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 45 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C