pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP45 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 GRIGIO - FP45

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP45 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Materiale - PVC

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Diametro interno - 45 mm

Confezione

  • 25 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561091986

Codice prodotto

LEGFP45

Cod. produttore

FP45

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Materiale:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza alla compressione:

320 N

Diametro interno:

45 mm

Diametro esterno:

51 mm

Colore:

Grigio

Interno liscio:

sì

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND