pagina iniziale

LEGRAND - LEG037169 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 4 COLLEGAM - 037169

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037169 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ 4 COLLEGAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971445062

Codice prodotto

LEG037169

Cod. produttore

037169

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Profondità:

57 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite - colore grigio. Passo 6mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND