pagina iniziale

LEGRAND - LEG092166 PLEXO SCAT.155X110X74 10 PASSACAVI IP55 - 092166

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG092166 PLEXO SCAT.155X110X74 10 PASSACAVI IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Per diametro del tubo - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060921668

Codice prodotto

LEG092166

Cod. produttore

092166

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Universale

Per diametro del tubo:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

10

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

81 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Chiusura a baionetta

Colabile:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-25...40 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole stagne IP55/IK07 rettangolari 155 x 110 x 74 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND