Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Numero di canali: 1
Programma settimanale: no
Programma 24 h: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 27 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale