Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
- copia
- copia
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 8
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1199 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm