LEGRAND - LEG666441 LGP-GUIDACAVO D12 TRECCIATO - 666441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 12 mm
Comportamento alla piegatura - Pieghevole
Confezione
50 M
Classificazione green
EAN
8009561591950
Codice prodotto
LEG666441
Cod. produttore
666441
Produttore
BTI
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
12 mm
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Treccia d'acciaio inox
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND