pagina iniziale

LEGRAND - LEG666445 LGP-GUIDACAVO D23 TRECCIATO - 666445

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666445 LGP-GUIDACAVO D23 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561591998

Codice prodotto

LEG666445

Cod. produttore

666445

Produttore

BTI

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

23 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Diametro esterno:

29 mm

Diametro interno:

22.5 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-25...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Treccia d'acciaio inox

A propagazione di fiamma:

no

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Qualità del materiale:

Altro

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 23 mm. Diametro esterno 29 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND