pagina iniziale

LEGRAND - LEG412823 MICROREX SUMMER WINTER 230V DAILY - 412823

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG412823 MICROREX SUMMER WINTER 230V DAILY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064128230

Codice prodotto

LEG412823

Cod. produttore

412823

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

0.2 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

MicroRex T31 SuWi interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore - 3 moduli DIN35 - 1 canale - 1NO/NC - passo di commutazione 15 minuti