Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...18 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tensione d'ingresso: 320...460 V
Potenza apparente di uscita: 125000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 46...47 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 250 mm
Larghezza: 600 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 8...15 mm
Materiale: Metallo
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C