LEGRAND - LEG095514 PE METAL PG 16 - 095514

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8...15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3414971423497
Codice prodotto
LEG095514
Cod. produttore
095514
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8...15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
24 mm
Passo della filettatura:
1.411 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND