Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Altezza: 300 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 800 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 30°
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 810 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 212 mm
Altezza: 56 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Plastica
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 11...17 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico