LEGRAND - LEG035956 CASSETTA PVC LISCIA 180X140X86 IP55 - 035956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 180 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3414971320222
Codice prodotto
LEG035956
Cod. produttore
035956
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
86 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND