Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 462 mm
Altezza: 93 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Metallo
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...11 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Gomma
Diametro interno: 15 mm