pagina iniziale

LEGRAND - LEG348066 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X50 304X - 348066

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348066 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X50 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - Forma C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 18 M

Impronta di carbonio del prodotto

20.915 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8009561342705

Codice prodotto

LEG348066

Cod. produttore

348066

Produttore

BTI

Larghezza:

400 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

Forma C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

17434 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND