LEGRAND - LEG095503 PE METAL ISO 20 - 095503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 7...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3414971423589
Codice prodotto
LEG095503
Cod. produttore
095503
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
7...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
22 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND