pagina iniziale

LEGRAND - LEG310480 UPS KEOR MOD CABINET VUOTO PER 125 KW - 310480

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310480 UPS KEOR MOD CABINET VUOTO PER 125 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 125000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 320...460 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

40.301 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971211384

Codice prodotto

LEG310480

Cod. produttore

310480

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

125000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

320...460 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

125000 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

600 mm

Profondità:

976 mm

Altezza:

1990 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

256 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0.5 %

Fattore di potenza in uscita:

0.99

Efficienza totale:

96.5 %

Frequenza primaria:

43...67 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

3

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Armadio UPS modulare trifase KEOR MOD 125 kW, vuoto, equipaggiabile con fino a 5 moduli di potenza e fino a 10 cassetti batterie

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND