Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tensione d'ingresso: 320...480 V
Potenza apparente di uscita: 30000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 16 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 600 mm
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Lato anteriore
Numero di unità: 2
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 600 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120...240 V
Potenza nominale: 150 W
Con soffiante: no
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 35 min