LEGRAND - LEGAW075G P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 75X75 GP - AW075G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
2 PZ
EAN
3414972193528
Codice prodotto
LEGAW075G
Cod. produttore
AW075G
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


