Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 14 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 182 mm
Larghezza: 501 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 23...25 mm
Materiale: Metallo
Colore: Bianco
Altezza: 16 mm
Larghezza: 32 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9...10 mm
Materiale: Metallo
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro