LEGRAND - LEG092002 PLEXO-SCATOLA DI DERIVAZIONE D70MM IP55 - 092002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Universale
Per diametro del tubo - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
5 PZ
Classificazione green
EAN
3414971780347
Codice prodotto
LEG092002
Cod. produttore
092002
Produttore
BTI
Forma:
Tondo
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Universale
Per diametro del tubo:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
20 mm²
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
4
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Profondità:
51 mm
Diametro:
80 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Altro
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
Colabile:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...40 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND