LEGRAND - LEG035309 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 15 - 035309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 120...240 V
Con soffiante - no
Tensione d'esercizio in DC - 120...240 V
Con termostato per ambienti - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1743 Kg CO₂-eq
EAN
3245060353094
Codice prodotto
LEG035309
Cod. produttore
035309
Produttore
BTI
Potenza nominale:
150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...240 V
Con soffiante:
no
Tensione d'esercizio in DC:
120...240 V
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
150 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
150 W
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND