Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Larghezza (grande): 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Larghezza (piccola): 50 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Raggio interno: 20 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 50 mm
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 300 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 599 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Tensione d'ingresso: 184...264 V
Tipologia costruttiva: Tower
Tecnologia UPS: Online