pagina iniziale

LEGRAND - LEG035656 CASSETTA DERIV. INOX ATLANTIC 200X400X12 - 035656

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Piastra di montaggio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071294360

Codice prodotto

LEG035656

Cod. produttore

035656

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Piastra di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Altro

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

120 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione inox Atlantic 200 x 400 x 120 mm. IP66, IK10

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND