Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Colore: Bianco
Composizione: Cassetta apparente
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 65...65
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 30...32.5 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...21 mm
Materiale: Metallo