Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Fissaggio del canale: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 150 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 63 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1199 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tensione d'ingresso: 160...290 V
Potenza apparente di uscita: 800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 24...24 V
Programma 24 h: sì