pagina iniziale

LEGRAND - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX - 349241

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Staffa di sospensione (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Capacità di portata - 750 N

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561468436

Codice prodotto

LEG349241

Cod. produttore

349241

Produttore

BTI

Tipologia:

Staffa di sospensione (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Capacità di portata:

750 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND