LEGRAND - LEG555441 SPINA 32A 3P+T 440V 3H IP67 - 555441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3245065554410
Codice prodotto
LEG555441
Cod. produttore
555441
Produttore
BTI
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
3000
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND