pagina iniziale

LEGRAND - LEG044205 TRAS.COMANDO 230/400V 24V 250VA M.A. - 044205

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044205 TRAS.COMANDO 230/400V 24V 250VA M.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768091809

Codice prodotto

LEG044205

Cod. produttore

044205

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

107 mm

Profondità:

139 mm

Altezza:

115 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento con morsetti automatici 250 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica