Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Guida G
Lunghezza: 2000 mm
Protezione della superficie: Bicromatato
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Sezione del filo: 2...50 mm²
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 250 mm
Larghezza: 800 mm
Colore: Antracite
Materiale: Plastica
Numero di unità: 6
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 21 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 63 mm
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 300 mm
Larghezza: 800 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 13 mm
Max. corrente nominale: 400 A
Materiale: Plastica
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm