Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 5...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 662 mm
Altezza: 93 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm