Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 6,3×32 mm
Codice cromatico: Nero
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 1 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 5 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A