ITALWEBER SPA - ITW1579250S FUS NH1 GG/CP 250A 690V - 1579250S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 1
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 250 A
Potere di interruzione - 100 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8024873135418
Codice prodotto
ITW1579250S
Cod. produttore
1579250S
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
1
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
250 A
Potere di interruzione:
100 kA
Codice cromatico:
Nero
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Fori di fissaggio:
Altro