pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0366308 FUS 6,3X32F 10A 250V UL,CSA - 0366308

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0366308 FUS 6,3X32F 10A 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873014904

Codice prodotto

ITW0366308

Cod. produttore

0366308

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in vetro 6,3x32 F 10A 250V UL, CSA rapidi con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante ilpotere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.