Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Adatto per: Guida piatta
Larghezza della sbarra collettrice: 12...30 mm
Spessore della sbarra collettrice: 10...10 mm
Corrente nominale: 80 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Piatto
Altezza: 8 mm
Larghezza: 30 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 7 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2 W
Attacco lampada: E10