Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 5 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 350 A